Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP Spectre x360 14-ef2676ng Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 34,3 cm (13.5") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-8G9M5EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8G9M5EA
EAN/GTIN:
     196786927911
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Die perfekte Kombination aus Leistung und Design
Beste Handwerkskunst trifft auf starke Leistung mit dem HP Spectre x360 mit 13,5 Zoll. Dank des 360°-Designs lässt es sich perfekt positionieren, während du dich mit den dynamischen Kamerafunktionen live von deiner besten Seite zeigen kannst. Dieser leistungsstarke Rechner verbessert dein Notebook-Erlebnis mit der Intel® Evo™-zertifizierten Plattform[2] und Intel® Unison™[1] für ein unabhängiges Arbeiten auf verschiedenen Betriebssystemen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
4
Farbsensor:
Ja
Batteriekapazität:
66 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
13.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Nightfall-schwarzes Aluminium, hellere Akzente
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
385 mm
Verpackungshöhe:
315 mm
Paketgewicht:
3410 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Nightfall Black
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Quad-Lautsprecher
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision 5MP
HP Security-Tools:
All-in-One-Tastatur; Unterstützung für Trusted Platform Module (Discrete TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; myHP; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Enhanced Lighting
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
196786927911
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1360 g
Breite:
298 mm
Tiefe:
220.4 mm
Höhe:
16.9 mm
Tasche enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Duet® für HP (kostenlose 30-tägige Testversion); ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion); Intel® Unison™, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Concepts Basic enthalten (1-monatige kostenlose Testversion von Concepts Everything); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
MIMO:
Ja
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Elektronischer Kompass:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
13.5 "
Display-Auflösung:
3000 x 2000 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
3K2K
Panel-Typ:
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
3:2
Display Glasart:
Glas von Kante zu Kante
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
34.3 cm
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,91*
€ 1.564,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,88*
€ 1.551,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,99*
€ 1.500,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,32*
€ 1.466,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,28*
€ 1.422,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.