Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
HP 17-cn3453ng Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-8D0A1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D0A1EA
EAN/GTIN:
     196548811069
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Bewusst mit einem größeren Display und zuverlässiger Leistung ausgestattet
Der 17,3-Zoll-Laptop-PC von HP verfügt über ein durchdachtes Design. Erlebe zuverlässige Leistung mit einem Intel®-Prozessor[1], schnellem Wi-Fi und großer Speicherkapazität. Ein 17,3-Zoll-Bildschirm mit schmalem Rahmen, einem größeren Clickpad und Hebescharnier bieten weitere Unterstützung. Außerdem ist das Produkt EPEAT®-Gold-registriert[2], ENERGY- STAR®-zertifiziert und enthält recycelten Haushaltskunststoff [3].
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Natursilber
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Lackierte Abdeckung und Basis, sandgestrahlter In-Mold-Tastaturrahmen
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
2960 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls möglicherweise ins Meer gelangen würde, in Basis, Rahmen und Lautsprechergehäuse(n); Tastenkappen der Tastatur aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Kamera Privatsphärenverschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
196548811069
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2080 g
Breite:
400.7 mm
Tiefe:
257.8 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
43.9 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,04*
€ 664,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,63*
€ 660,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,99*
€ 627,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,98*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 110,28*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,12*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,67*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,78*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,89*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,35*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.