Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 845 14 G10 AMD Ryzen™ 5 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-8A4H0EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8A4H0EA
EAN/GTIN:
     197961500776
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Entwickelt für den hybriden Arbeiter
Überwinden Sie die Hindernisse für hybrides Arbeiten mit dem HP EliteBook 845. Mit dem neuesten AMD-Prozessor[2], bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher[3] und Funktionen zur Verbesserung von Online-Meetings genießen Sie optimale Audioqualität, werden hervorragend gehört[9] und können sich von Ihrer besten Seite präsentieren. Arbeiten Sie selbstbewusst in dem Wissen, dass Ihr PC eine Suite unternehmenstauglicher Sicherheits- und Verwaltbarkeitsfeatures für Unternehmen bietet.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Recover; HP Sure Run; HP Sure Sense; BIOS-Update über das Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; Secured-Core PC-fähig
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197961500776
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1380 g
Breite:
315.6 mm
Tiefe:
224 mm
Höhe:
19.2 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852CE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7540U
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.142,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,82*
€ 1.476,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,26*
€ 1.466,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,26*
€ 1.439,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,84*
€ 1.407,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,35*
€ 1.359,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,87*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,30*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,67*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.