Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP 1040 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-8A3H1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8A3H1EA
EAN/GTIN:
     196337151642
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Außergewöhnliche Mobilität, Flexibilität und Leistung.
Setzen Sie sich optimal in Szene mit einem 2-in-1-PC, der Leistung, Audio und Video optimal an Ihre Umgebungsbedingungen anpasst. Mit einem Gehäuse, das zu 90 Prozent aus recyceltem Magnesium[3] besteht, definiert der leistungsstarke HP Elite x360 1040 nicht nur Design, sondern auch Flexibilität, Konnektivität und Sicherheit neu.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Großpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 45 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Sure View:
Ja
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC-fähig
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196337151642
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1340 g
Breite:
315.6 mm
Tiefe:
225.8 mm
Höhe:
19.2 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN-Controller:
Intel® 5G Solution 5000
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
1000 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.988,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,27*
€ 2.518,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,42*
€ 2.501,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,27*
€ 2.435,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,65*
€ 2.391,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,79*
€ 2.366,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.