Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 881781H21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 881781H21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
HP 881781H21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-881781H21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881781H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,82*
€ 2.222,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,79*
€ 2.185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,44*
€ 2.121,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,93*
€ 2.076,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,96*
€ 2.028,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.