Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 834031H21 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 834031H21 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
HP 834031H21 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-834031H21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834031H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,82*
€ 1.531,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,71*
€ 1.518,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,59*
€ 1.465,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,37*
€ 1.433,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,09*
€ 1.392,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.