Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 833928H21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 833928H21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HP 833928H21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-833928H21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     833928H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,39*
€ 1.007,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,02*
€ 1.004,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,99*
€ 965,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.