Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 225 Wireless Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 225 Wireless Tastatur
HP 225 Wireless Tastatur
HP 225 Wireless Tastatur
HP 225 Wireless Tastatur
HP 225 Wireless Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-805T1AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805T1AA#ABB
EAN/GTIN:
     197497176896
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kabellos. Präzise. Komfortabel.
Los geht‘s mit diesem kabellosen Begleiter. Mit einer Full-Size-Tastatur mit allem erdenklichen Schnickschnack, Ziffernblock und Chiclet-Tasten, sind Sie für unterwegs perfekt ausgestattet.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
425.9 x 146.1 x 26.8 mm
Tastaturgewicht:
425.5 g
Gewicht:
425.5 g
Tiefe:
146.1 mm
Höhe:
26.8 mm
Breite:
425.9 mm
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Lebensdauer der Batterie:
16 Monat( e)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Akku
HP-Segment:
Business
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Packaging is recyclable
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CE; FCC; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; NTC; IMDA; SIRIM; TRA; EAC; MoC; ICASA; UKCA; KCC; VCCI; ANRT; RATEL; BIS; ANATEL; Telec; MOICT; Rohs; UkrSEPRO; iCTqatar; NOM
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Verpackungsbreite:
441 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
580 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.