Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laptop 15-fc0655ng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
HP Laptop 15-fc0655ng
Artikel-Nr.:
     C2572-802N4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     802N4EA
EAN/GTIN:
     197497164299
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ein leistungsstarkes, schlankes Notebook für die tägliche Arbeit
Der HP 15,6"-Laptop-PC verfügt über zahlreiche Funktionen, die Ihre Produktivität steigern und Ihren Geldbeutel – und den Planeten – schonen. Dieses leistungsstarke HP Notebook wurde aus recycelten Materialien hergestellt und verfügt über einen AMD-Prozessor[1], ausreichend Speicherplatz und eine faszinierende Grafik. Das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 85 %[2] und der 3-seitige schmale Rahmen bieten viel Platz, um mehr von dem zu tun und zu sehen, was wichtig ist.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
AMD FreeSync:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Natursilber
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Abdeckung und Tastaturrahmen matt lackiert, strukturierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2290 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497164299
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1590 g
Breite:
359.8 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7520U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,92*
€ 654,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,01*
€ 636,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,52*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.