Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Conferencing Tastatur USB Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Conferencing Tastatur USB Schwedisch Schwarz
HP Conferencing Tastatur USB Schwedisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-802544-101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     802544-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440.5 x 155 x 21.6 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Schwedisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.