Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Conferencing Keyboard GR Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Conferencing Keyboard GR Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
HP Conferencing Keyboard GR Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
HP Conferencing Keyboard GR Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-802544-041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     802544-041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440.5 x 155 x 21.6 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.