Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Business Papier, matt, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional Business Papier, matt, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-7MV79A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MV79A
EAN/GTIN:
     193905504879
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Inkjet Druckern und HP Inkjet Druckern, die Flyer/Handouts, Broschüren und POS-Materialien selbst erstellen.

Sie erhalten für Ihre Projekte ein professionelles Druckergebnis auf beiden Papierseiten. HP Professional Business Paper, Matt ist FSC®-zertifiziert[1] und ermöglicht gestochen scharfen schwarzen Text und scharfe Farbgrafiken auf Broschüren, Flyern und Marketingmaterialien.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 75 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
34 mm
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
1710 g
Empfohlene Nutzung:
Tintenstrahldrucker
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Blätter pro Packung:
150 Blätter
Mediengewicht:
180 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Gewicht:
1680 g
HP-Segment:
Haus
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
19.83 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905504879
Paletten Größe (B x T x H):
1198.88 x 800.1 x 1008.38 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.