Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
HP 420 programmierbare Bluetooth-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-7M1D3AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7M1D3AA
EAN/GTIN:
     197192652220
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Einfachheit trifft Portabilität
Eine portable Bluetooth-Maus, die sich sofort mit bis zu drei Geräten verbindet, ganz gleich, an welchem Ort Sie auch arbeiten. Vereinfachen Sie Ihren Workflow, indem Sie bis zu sechs Tasten mit anwendungsspezifischen Funktionen und Ihren bevorzugten Shortcuts programmieren. Profitieren Sie von optimaler Vielseitigkeit für jede Situation.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
92.7 g
Breite:
108.6 mm
Tiefe:
61.6 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
89 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
24 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bluetooth-Version:
5.3
Zertifizierung:
CE; CB; FCC; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; NTC; IMDA; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; MoC; TRC; ICASA; UKCA; KCC; VCCI; CNC; ANRT; RATEL; IFETEL; ANATEL; Telec; SUBTEL; CONATEL; Rohs; UkrSEPRO; iCTqatar; NOM; NBTC; PAP Recycle Mark; WEEE; C-Tick; Triman; IC ID RF
HP GTIN (EAN/UPC):
197192652237
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.