Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset
HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset
HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset
HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset
HP HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset
Artikel-Nr.:
     C2572-77Z45AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Z45AA
EAN/GTIN:
     197029611727
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Eine wiedergeborene Legende.
Das HyperX Cloud III Wireless führt die Legende des Cloud II nahtlos fort. Die neue Wireless-Generation baut auf dem Vermächtnis des Cloud II Wireless auf und bietet dabei neue Technologie und einen gewagten neuen Look. Das Cloud III bietet luxuriösen Komfort der Extraklasse für ganztägige Gaming- oder Streaming-Marathons. Mit bis zu 120 Stunden[1] Akkulaufzeit sicherst du dir ungetrübten Gaming-Spaß ohne Unterbrechungen. Mit neu abgestimmten, abgewinkelten 53 mm-Treibern und einer lebenslangen Aktivierung von DTS Headphone:X Spatial Audio[2] bekommst du außerdem Audioqualität und Klanglokalisierung der Premiumklasse. Dank schneller und zuverlässiger 2,4 GHz-Konnektivität büßt du auch ohne Kabel nichts an Audioqualität ein. Das überarbeitete 10 mm-Mikrofon ermöglicht eine kristallklare Kommunikation, wenn du deinem Team Anweisungen gibst, mit Freunden chattest oder telefonierst. Mit der einfachen Audiosteuerung an der Headset-Ohrmuschel kannst du dein Mikrofon schnell und direkt stumm schalten oder die Lautstärke anpassen. Das Wireless-Headset ist mit PC, PS5 und Nintendo Switch kompatibel und somit dein idealer Gaming-Begleiter in jeder Situation.
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Tiefe:
86.7 mm
Höhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
223 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
726 g
Audio-Adapter enthalten:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
10 - 21000 Hz
Impedanz:
64 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
111.94 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
53 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
DTS Headphone:X 2.0
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Nintendo Switch
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Kabellose Reichweite:
20 m
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
120 h
Akkuladezeit:
4.5 h
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-21.5 dB
Mikrofon:
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.