Maximale Power trifft maximale Coolness.
Der OMEN Laptop ist überall einsatzbereit. Profitieren Sie mit einem AMD-Prozessor[1] und einer modernen Grafikkarte – mit Kühlung durch OMEN Tempest Cooling – von Leistung der Desktop-Klasse. Auch der Bildschirm ist mit hoher Auflösung und TÜV Eyesafe-zertifiziertem Blaulichtfilter nicht zu vernachlässigen[2]. Und dank zahlreicher USB-Anschlüsse bietet dieser Gaming-Laptop Ihnen flexible Erweiterungsmöglichkeiten[3,4].
| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 680M |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
AMD FreeSync: | Ja |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Batteriekapazität: | 83 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 11.75 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 30 min |
Batteriegewicht: | 290 g |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Abdeckung, Basis und Tastaturrahmen in Mica Silver Aluminum |
Marktpositionierung: | Gaming |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Produktdesign: | Lackierte Abdeckung und Basis, eloxierter Tastaturrahmen |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 552 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Paketgewicht: | 3860 g |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Rahmen und Lautsprechergehäuse; Recyceltes Metall in Tastaturrahmen; Tastatur-Keycaps und -Scissors bestehen aus recyceltem Kunststoff |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP Audio-Verstärkung: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter: | Ja |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Wide Vision HD |
HP Security-Tools: | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197029508829 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM slots available: | 2 |
Ohne ECC: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Gewicht: | 2330 g |
Breite: | 369 mm |
Tiefe: | 248 mm |
Höhe: | 23 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 280 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | FreeDOS |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7921 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
MIMO: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Temperatursensor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 16.1 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 40.9 cm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 7 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 6800H |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.7 GHz |
Prozessor-Threads: | 16 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 3 |