| |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 32 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3-SDRAM, DDR3L |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1333,1600 MHz |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt: | 1.5 V |
Kompatibilität: | ProDesk 600 G1 |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Intel® FDI-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Graphics: | 22 nm |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2013D |
Tcase: | 72.72 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessorsockel: | LGA 1150 (Socket H3) |
Prozessor Lithografie: | 22 nm |
Prozessor: | i5-4690 |
Grundfrequenz des Prozessors: | 3.5 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 der vierten Generation |
Komponente für: | PC |
Prozessor-Serien: | Intel Core i5-4600 Desktop series |
Prozessor-Threads: | 4 |
Systembus-Rate: | 5 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP): | 84 W |
Stepping: | C0 |
Bus Typ: | DMI2 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 25.6 GB/s |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub) |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1200 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 11.2/12 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.3 |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 3840 x 2160 Pixel |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): | 4096 x 2304 Pixel |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA): | 1920 x 1200 Pixel |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): | 24 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA): | 60 Hz |