Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 765464B21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 765464B21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
HP 765464B21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-765464B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765464B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.