Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 765259B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 765259B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HP 765259B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-765259B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765259B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
6000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.