| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-762009-331 Herst.-Nr.: 762009-331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maus enthalten: | Ja | Knopfanzahl: | 3 | Bildlaufrad: | Ja | Scroll Typ: | Rad | Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 | Energiequelle: | Akku | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Tastatur-Stil: | Gerade | Empfohlene Nutzung: | Büro | Geräteschnittstelle: | RF Wireless | Tastaturaufbau: | QWERTY | Tastatursprache: | Holländisch | Tastatur Formfaktor: | Volle Größe (100%) | Numerisches Keypad: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabellos | Zweck: | Universal | Frequenzband: | 2.4 GHz | Ursprungsland: | China | Kabelloser Receiver-Anschluss: | USB Typ-A | Kabellose Reichweite: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur |
| | |
| |