Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2.4 GHz Keyboard & Mouse SP Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2.4 GHz Keyboard & Mouse SP Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
HP 2.4 GHz Keyboard & Mouse SP Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
HP 2.4 GHz Keyboard & Mouse SP Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
HP 2.4 GHz Keyboard & Mouse SP Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-762009-071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     762009-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.