Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
HP HyperX Cloud Stinger II – Kabelgebundenes Headset – PlayStation
Artikel-Nr.:
     C2572-75X29AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     75X29AA
EAN/GTIN:
     197029365989
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfortabler und leichter Gaming-Sound neu erfunden.
Das HyperX Cloud Stinger 2 wurde für PlayStation-Spieler entwickelt, die Wert auf leichten Komfort legen. Das Cloud Stinger 2 behält die grundlegenden Eigenschaften des Cloud Stinger bei und verfeinert sie zu einem würdigen Nachfolger. Mit einem Gewicht von unter 300 g ist es nach wie vor leicht, was dem satten Klang aber keinen Abbruch tut. Dank dem breiten Frequenzgang erkennst du alle wichtigen akustischen Hinweise deiner Gegner:innen. Er besteht aus weichem Memory-Schaumstoff und hochwertigem Kunstleder, das für ganztägiges Spielen ausgelegt ist. Gamer wissen die Leidenschaft von HyperX für sein Handwerk zu schätzen. Diese zeigt sich in Quality-of-Life-Funktionen wie den 90 ° drehbaren Ohrmuscheln, die es dir leicht machen, eine kurze Pause einzulegen, oder dem per Schwenkmechanismus abschaltbaren Mikrofon, mit dem das Stummschalten deines Mikrofons zum Kinderspiel wird. Das per Schwenkmechanismus abschaltbare Mikrofon und die Lautstärkeregelung befinden sich direkt am Headset. So hast du direkt am Ohr Zugriff auf die wichtigsten Audiofunktionen. Das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung ist flexibel und lässt sich für eine glasklare Kommunikation mit deinem Team exakt positionieren.
Weitere Informationen:
Breite:
179 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
195 mm
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
58 mm
Verpackungshöhe:
226 mm
Paketgewicht:
480 g
HP GTIN (EAN/UPC):
197029365989
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.