Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim Bluetooth Keyboard SWIS2 Tastatur QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slim Bluetooth Keyboard SWIS2 Tastatur QWERTZ Schweiz Schwarz
HP Slim Bluetooth Keyboard SWIS2 Tastatur QWERTZ Schweiz Schwarz
HP Slim Bluetooth Keyboard SWIS2 Tastatur QWERTZ Schweiz Schwarz
HP Slim Bluetooth Keyboard SWIS2 Tastatur QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-751625-111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     751625-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
264 x 116.8 x 17.1 mm
Tastaturgewicht:
270 g
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.