Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
HP Mobile Thin Client Elite mt645 G7 AMD Ryzen™ 3 5425U Mobiler Thin Client 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 IoT Enterprise Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-74R68AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     74R68AA#ABB
EAN/GTIN:
     197029255945
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Erleben Sie außergewöhnliche Cloud-Produktivität und -leistung.
Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen™-Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Mobiler Thin Client
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Jahr der Einführung:
2022
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera Signalformat:
720p
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Étanche
HP GTIN (EAN/UPC):
197029255952
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
2
Gewicht:
1380 g
Breite:
321.9 mm
Tiefe:
213.9 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5425U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,43*
€ 1.386,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,52*
€ 1.384,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,89*
€ 1.349,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,49*
€ 1.313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,22*
€ 1.253,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,83*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,91*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,65*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,97*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,59*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,62*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,34*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 138,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.