Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server Redundant Power Supply Backplane Kit Universal andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server Redundant Power Supply Backplane Kit Universal andere
HP Server Redundant Power Supply Backplane Kit Universal andere
Artikel-Nr.:
     C2572-745813-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     745813-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server netzteil
Suchen Sie hocheffiziente Stromversorgungslösungen zum Einstiegspreis für Ihren ProLiant Gen9 Essential Server? HP Netzteile für den Einstiegsbereich bieten ein optimiertes Spektrum an Funktionen sowie Optionen für redundante und nicht redundante Stromversorgungskonfigurationen. Das HP 550-W-FIO-Netzteil bietet einen Silver-zertifizierten 80Plus-Wirkungsgrad von bis zu 89 %[1] und ein optimiertes Spektrum an Funktionen für nicht redundante Stromversorgungskonfigurationen. Das HP Gold-Netzteilmodul mit 800 W (redundant) bzw. 900 W (nicht redundant) mit Stromversorgungs-Backplane kann zur Unterstützung der Stromversorgungsredundanz bei ProLiant Servern konfiguriert werden, die nur über einen Netzteileinschub verfügen, und bietet so zusätzlichen Schutz vor Stromausfall. Mit einem 80Plus Gold-Wirkungsgrad von bis zur 92 %[1] reduziert diese Stromversorgungsoption die Betriebskosten und schützt vor ungenutzten Energiekapazitäten im Rechenzentrum. Hot-Plug-fähige Wechselstromnetzteile sind wartungsfreundlich, da sie sich schnell und einfach bereitstellen und austauschen lassen.
Weitere Informationen:
Breite:
210.2 mm
Tiefe:
107.4 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
260 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Universal
Typ:
andere
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 335,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.