Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gold (Redundant)/900W (Non-Redundant) AC PSU Netzteil 800 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gold (Redundant)/900W (Non-Redundant) AC PSU Netzteil 800 W Grau
HP Gold (Redundant)/900W (Non-Redundant) AC PSU Netzteil 800 W Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-744689-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     744689-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server-netzteil hp
Suchen Sie hocheffiziente Stromversorgungslösungen zum Einstiegspreis für Ihren ProLiant Gen9 Essential Server? HP Netzteile für den Einstiegsbereich bieten ein optimiertes Spektrum an Funktionen sowie Optionen für redundante und nicht redundante Stromversorgungskonfigurationen. Das HP 550-W-FIO-Netzteil bietet einen Silver-zertifizierten 80Plus-Wirkungsgrad von bis zu 89 %[1] und ein optimiertes Spektrum an Funktionen für nicht redundante Stromversorgungskonfigurationen. Das HP Gold-Netzteilmodul mit 800 W (redundant) bzw. 900 W (nicht redundant) mit Stromversorgungs-Backplane kann zur Unterstützung der Stromversorgungsredundanz bei ProLiant Servern konfiguriert werden, die nur über einen Netzteileinschub verfügen, und bietet so zusätzlichen Schutz vor Stromausfall. Mit einem 80Plus Gold-Wirkungsgrad von bis zur 92 %[1] reduziert diese Stromversorgungsoption die Betriebskosten und schützt vor ungenutzten Energiekapazitäten im Rechenzentrum. Hot-Plug-fähige Wechselstromnetzteile sind wartungsfreundlich, da sie sich schnell und einfach bereitstellen und austauschen lassen.
Weitere Informationen:
Gesamtleistung:
800 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Effizienz:
92 %
Zweck:
Server
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Produktfarbe:
Grau
Breite:
107.2 mm
Tiefe:
51.8 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.