| |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 32 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1333,1600 MHz |
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): | VT-d, VT-x |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase: | 71.35 °C |
Verpackungsbreite: | 37.5 mm |
Verpackungstiefe: | 37.5 mm |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessorsockel: | LGA 1150 (Socket H3) |
Prozessor Lithografie: | 22 nm |
Prozessor: | i5-4570S |
Grundfrequenz des Prozessors: | 2.9 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 32-bit, 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 der vierten Generation |
Komponente für: | PC |
Prozessor-Threads: | 4 |
Systembus-Rate: | 5 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.6 GHz |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Thermal Design Power (TDP): | 65 W |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 25.6 GB/s |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |