Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Celeron G470 Prozessor 2 GHz 1,5 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Celeron G470 Prozessor 2 GHz 1,5 MB L3
HP Intel Celeron G470 Prozessor 2 GHz 1,5 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-731845-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     731845-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1066,1333 MHz
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Desktop
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max):
1
Tcase:
65.5 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® G
Anzahl Prozessorkerne:
1
Prozessorsockel:
LGA 1155 (Socket H2)
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
G470
Grundfrequenz des Prozessors:
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
2
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
1.5 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
17 GB/s
Prozessor-Paketgröße:
37.5 mm
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1000 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
2
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.