| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 4 |
Farbsensor: | Ja |
Batteriekapazität: | 66 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 11.75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 13.5 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 45 min |
Batteriegewicht: | 275 g |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Name der Farbe: | Nightfall-schwarzes Aluminium, hellere Akzente |
Marktpositionierung: | Premium |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Produktdesign: | Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 148 mm |
Verpackungstiefe: | 385 mm |
Verpackungshöhe: | 315 mm |
Paketgewicht: | 3410 g |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Recyceltes Metall in Abdeckung, Tastaturrahmen, Basis, Scharnierkappen und Klappe; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP Audio-Verstärkung: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Quad-Lautsprecher |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP TrueVision 5MP |
HP Security-Tools: | All-in-One-Tastatur; Unterstützung für Trusted Platform Module (Discrete TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Palette; HP Enhanced Lighting |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197029059284 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4266 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Ohne ECC: | Ja |
Gewicht: | 1360 g |
Breite: | 298 mm |
Tiefe: | 220.4 mm |
Höhe: | 16.9 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tasche enthalten: | Ja |
Eingabestift: | Ja |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | Duet® for HP (kostenlose 30-tägige Testversion); ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™ Angebot für 12 Monate mit diesem Produkt, Concepts Basic enthalten (1-monatige kostenlose Testversion von Concepts Everything); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
MIMO: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Temperatursensor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 13.5 " |
Display-Auflösung: | 3000 x 2000 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | 3K2K |
Panel-Typ: | UWVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 3:2 |
Display Glasart: | Glas von Kante zu Kante |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 34.3 cm |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-1255U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.7 GHz |
Prozessor-Threads: | 12 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 3 |