Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
HP mt440 G3 1,1 GHz ThinPro 1,48 kg Silber 7305
Artikel-Nr.:
     C2572-72L67AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     72L67AA
EAN/GTIN:
     197029033468
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Sichere, elegante und kostengünstige Cloud-Produktivität.
Fördern Sie mobile Produktivität und Leistung mit einem Intel® Celeron® Prozessor der 12. Generation[2], langer Akkulaufzeit mit HP Fast Charge[8], WLAN[3] und allen wichtigen Anschlüssen des HP Pro mt440 Mobile Thin Client. Vertrauen Sie auf ein solides und langlebiges Gerät aus Aluminium für ein Höchstmaß an Strapazierfähigkeit.
Weitere Informationen:
SSD Schnittstelle:
PCI Express
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
PCI Express
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Produktfarbe:
Silber
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 197029033369; (ABD) 197029033383
HP GTIN (EAN/UPC):
197029033369, 197029033383
Breite:
321.9 mm
Tiefe:
213.9 mm
Höhe:
19.9 mm
Gewicht:
1480 g
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
7305
Anzahl Prozessorkerne:
5
Prozessor-Cache:
8 MB
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Anzeige enthalten:
Ja
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale:
14 "
Helligkeit:
250 cd/m²
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
ThinPro
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Anzahl Batteriezellen:
3
Stromversorgung:
65 W
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Antennentyp:
2x2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,67*
€ 998,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,96*
€ 991,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,79*
€ 973,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,94*
€ 948,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,02*
€ 896,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.