Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cirro Buds Pro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
HyperX Cirro Buds Pro schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-727A5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727A5AA
EAN/GTIN:
     197029008190
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beseitige den Lärm. Tauche ein in die Audio-Welt.
Bewege dich stattdessen durch unsere umtriebige Welt, ohne sie in deine zu lassen. Die HyperX Cirro Buds Pro True Wireless-Ohrhörer mit Hybrid-ANC sorgen dafür, dass du dein Lieblings-Handyspiel, dein Hörbuch oder deine Musik auch ohne Alltagsgeräusche genießen kannst. Wenn du lieber ein Ohr für die nächste Haltestelle offen halten oder wachsam bleiben willst, entscheide dich für den Umgebungsgeräuschmodus, um einen gewissen Hintergrundgeräuschpegel durchzulassen. Mit einer Bluetooth 5.2-Verbindung profitierst du von einer problemlosen Verbindung mit geringer Latenz für deine Handyspiele. Die Cirro Buds Pro sind IPX4-zertifiziert und sind somit robust genug, sodass du dich gegen die Konkurrenz durchsetzen und ein Workout durchziehen kannst. Vollständig geladen halten sie bis zu 35 Stunden lang[1] und können in nur 40 Minuten vollständig geladen werden. Bei diesen vielseitigen Wireless-Ohrhörern steht auch der Tragekomfort im Vordergrund. Im Lieferumfang sind 3 Paar Ohrstöpsel enthalten, damit du genau die für dich geeignete Passform findest.
Weitere Informationen:
Gewicht linke Hörmuschel:
8.54 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
8.54 g
Ladegehäuse Gewicht:
39.4 g
Ladegehäuse:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-A
Material Ohrstöpsel:
Silikon
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
16 Ohm
Treibereinheit:
8 mm
Treibertyp:
Dynamisch
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Berührung
Kabellänge:
0.3 m
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
HP GTIN (EAN/UPC):
197029008190
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit Akku (Ladehülle):
2 h
Akkuladezeit:
0.66 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Hybride Rauschunterdrückung:
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.