Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon E3-1230 v3 Prozessor 3,3 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1230 v3 Prozessor 3,3 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E3-1230 v3 Prozessor 3,3 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-727375-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727375-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1333,1600 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
16
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Graphics:
22 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E3-v3-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
E3-1230V3
Grundfrequenz des Prozessors:
3.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
10
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
80 W
Bus Typ:
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,03*
€ 708,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,08*
€ 687,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.