Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB Standard Keyboard, PL Tastatur QWERTY Polnisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB Standard Keyboard, PL Tastatur QWERTY Polnisch Schwarz
HP USB Standard Keyboard, PL Tastatur QWERTY Polnisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-724720-241
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     724720-241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460.3 x 164.3 x 24.4 mm
Tastaturgewicht:
900 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Polnisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.