Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 723315-251 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Russisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 723315-251 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Russisch Schwarz
HP 723315-251 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Russisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-723315-251
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723315-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Knopfanzahl:
2
Bildlaufrad:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Russisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.