| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-723315-231 Herst.-Nr.: 723315-231 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maus enthalten: | Ja | Knopfanzahl: | 2 | Bildlaufrad: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Tastatur-Stil: | Gerade | Empfohlene Nutzung: | Haus | Geräteschnittstelle: | RF Wireless | Tastatur Formfaktor: | Volle Größe (100%) | Windows Tasten: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabellos | Zweck: | PC / Server | Ursprungsland: | China | Plug: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, HP Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, funk maus mit tastatur hp, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| | |
| |