Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 723315-081 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Dänisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 723315-081 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Dänisch Schwarz
HP 723315-081 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Dänisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-723315-081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723315-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Knopfanzahl:
2
Bildlaufrad:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Dänisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.