Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 723315-071 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 723315-071 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Spanisch Schwarz
HP 723315-071 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-723315-071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723315-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Knopfanzahl:
2
Bildlaufrad:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.