Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Core i3-3240T Prozessor 2,9 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i3-3240T Prozessor 2,9 GHz 3 MB L3
HP Intel Core i3-3240T Prozessor 2,9 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-717368-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717368-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1333,1600 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT):
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT):
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie:
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi):
Ja
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Insider™:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze:
AVX, SSE4.1, SSE4.2
Spezifikation der thermischen Lösung:
PCG 2011A
Tcase:
65 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
LGA 1155 (Socket H2)
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
i3-3240T
Grundfrequenz des Prozessors:
2.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
3 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Stepping:
L1
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 2500
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
3
Weitere Suchbegriffe: core i3, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.