Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 715184-001 Netzteil 300 W 24-pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 715184-001 Netzteil 300 W 24-pin ATX Grau
HP 715184-001 Netzteil 300 W 24-pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-715184-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715184-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Kabeltyp:
Nicht-modular
Gesamtleistung:
300 W
AC Eingangsspannung:
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
3 A
Produktfarbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.