Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP lt4112 LTE/HSPA+ 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP lt4112 LTE/HSPA+ 4G
HP lt4112 LTE/HSPA+ 4G
Artikel-Nr.:
     C2572-704031-005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     704031-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
hp mobilfunkmodem
mobilmodem
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.