Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 703327-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 703327-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HP 703327-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-703327-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     703327-001
EAN/GTIN:
     5712505754153
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.