Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 701428-DD1 Tastatur PS/2 Isländisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 701428-DD1 Tastatur PS/2 Isländisch Schwarz
HP 701428-DD1 Tastatur PS/2 Isländisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-701428-DD1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701428-DD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Energiequelle:
PS/2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatursprache:
Isländisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.