Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A8-5600K Prozessor 3,6 GHz 4 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A8-5600K Prozessor 3,6 GHz 4 MB L2
HP AMD A8-5600K Prozessor 3,6 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-701412-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701412-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1866 MHz
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD A8
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket FM2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A8-5600K
Grundfrequenz des Prozessors:
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
100 W
VID Spannungsbereich:
0.825 - 1.475 V
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 7560D
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.