Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A6-5400K Prozessor 3,6 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A6-5400K Prozessor 3,6 GHz 1 MB L2
HP AMD A6-5400K Prozessor 3,6 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-701410-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701410-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1866 MHz
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD A6
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket FM2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A6-5400K
Grundfrequenz des Prozessors:
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
2
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
65 W
VID Spannungsbereich:
0.825 - 1.475 V
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 7540D
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.