Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A4-5300 Prozessor 3,4 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A4-5300 Prozessor 3,4 GHz 1 MB L2
HP AMD A4-5300 Prozessor 3,4 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-701409-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701409-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1600 MHz
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD A4
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket FM2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A4-5300
Grundfrequenz des Prozessors:
3.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
2
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
65 W
VID Spannungsbereich:
0.825 - 1.475 V
Stepping:
B0
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 7480D
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.