Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One 145 i5-7300U 2,6 GHz All-in-One 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-6TQ15EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TQ15EA
EAN/GTIN:
     194441807196
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 620
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Gehäusetyp:
All-in-One
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
LED
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-betrieben:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Ursprungsland:
China
Breite:
336.2 mm
Tiefe:
216.4 mm
Höhe:
17.6 mm
Gewicht:
1330 g
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-7300U
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessor-Cache:
3 MB
Stromversorgung:
120 W
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Audio-System:
Realtek ALC3228
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.980,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,15*
€ 2.565,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,53*
€ 2.543,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.071,26*
€ 2.464,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,10*
€ 2.413,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.980,13*
€ 2.356,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.