Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP Folio Dragonfly G3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 34,3 cm (13.5") Touchscreen WUXGA+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-6T1G2EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6T1G2EA
EAN/GTIN:
     196786912672
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
So funktioniert Hybrid
Ermöglichen Sie ein praktische, visuell orientierte Zusammenarbeit, damit kreative Köpfe ihre Ideen überall erfassen und teilen können. Der flexible und sichere HP Dragonfly Folio passt sich mit verschiedenen Nutzungsmodi an Ihr Leben, Ihre Arbeitsweise und Ihre Umgebung an und bietet intelligente Funktionen für eine reibungslose Nutzung ganz ohne Unterbrechungen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
4
Batteriekapazität:
53 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2022
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Außenverpackung und Wellpappepolster sind zu 100 % aus nachhaltiger Beschaffung und recyclingfähig
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Cloud Recovery
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196786912672
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1400 g
Breite:
296.4 mm
Tiefe:
234.3 mm
Höhe:
17.9 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Benachrichtigungen; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows
Mitgelieferte Software:
HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr)
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN-Controller:
Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16
Bildschirmdiagonale:
13.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA+
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
34.3 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.290,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.429,55*
€ 2.891,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,01*
€ 2.870,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,09*
€ 2.795,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.310,15*
€ 2.749,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,61*
€ 2.725,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
77P34AA
ab € 49,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.