Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon E3-1270 v2 Prozessor 3,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1270 v2 Prozessor 3,5 GHz
HP Intel Xeon E3-1270 v2 Prozessor 3,5 GHz
Artikel-Nr.:
     C2572-690031-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     690031-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1333,1600 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
E3-1270V2
Grundfrequenz des Prozessors:
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
8
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Thermal Design Power (TDP):
69 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 814,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,89*
€ 969,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,97*
€ 960,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,03*
€ 924,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,70*
€ 869,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.