Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon E5-2620 Prozessor 2 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E5-2620 Prozessor 2 GHz 15 MB L3
HP Intel Xeon E5-2620 Prozessor 2 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-683615-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683615-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
384 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
800,1066,1333 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
40
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Skalierbarkeit:
2S
Tcase:
77.4 °C
Verpackungsbreite:
52.5 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
E5-2620
Grundfrequenz des Prozessors:
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
12
Systembus-Rate:
7.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
2.5 GHz
Prozessor-Cache:
15 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
95 W
VID Spannungsbereich:
0.60 - 1.35 V
Bus Typ:
QPI
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
42.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,90*
€ 1.035,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,98*
€ 1.034,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,20*
€ 992,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,15*
€ 970,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,57*
€ 925,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.