Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A10-4600M Prozessor 2,3 GHz 4 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A10-4600M Prozessor 2,3 GHz 4 MB L2
HP AMD A10-4600M Prozessor 2,3 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-683046-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683046-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1600 MHz
Marktsegment:
Mobil
Prozessorfamilie:
AMD A10
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket FS1r2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A10-4600M
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Laptop
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Stepping:
B0
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 7660G
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.