Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Pentium B970 Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Pentium B970 Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3
HP Intel Pentium B970 Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-676785-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     676785-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1066,1333 MHz
Kompatibilität:
ProBook
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® 64:
Ja
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
4G WiMAX integriert:
Ja
Marktsegment:
Mobil
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
1
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max):
1
Graphics:
32 nm
Tjunction:
85 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
PGA988
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
B970
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Notebook
Prozessor-Serien:
Intel Pentium B900 Series for Mobile
Prozessor-Threads:
2
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Stepping:
Q0
Bus Typ:
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
21.3 GB/s
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge:
DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, Serial Digital Video Out (SDVO)
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1150 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
2
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.